Bailey - OSR 3157DYP LED W2.5X16q 26X49mm 12V 1.3W 55/10lm Ambre 1500h Blister 2pcs - 144574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 1.3 W
Culot - W2,5x16q
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 55 lm
technologie - LED
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4062172151665
Réf. Sonepar
03637215166
Réf. Fournisseur
144574
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
1.3 W
Culot:
W2,5x16q
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
55 lm
technologie:
LED
nombre d'hélices:
0
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
intensité de courant:
0 A
désignation de norme (ECE):
sans catégorie ECE
couleur:
jaune
efficacité lumineuse de la lampe:
42 lm/W
intensité lumineuse:
0 cd
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Oui
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
49 mm
diamètre:
25.7 mm
Les Atouts de l'article:
Les lampes de remplacement LEDriving SL P27/7W offrent une lumière moderne et intense. Ces lampes de rechange conviennent pour toutes les lampes P27/7W conventionnelles. Par rapport aux lampes standard, ces lampes de rénovation LED consomment jusqu'à


