Bailey - OSR 3796 BA9S 9X24mm 12V 2W 300h Clair Lampe automobile - 70100223820

CopieCopie
Bailey - OSR 3796 BA9S 9X24mm 12V 2W 300h Clair Lampe automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 2 W

  • Culot - BA9s

  • tension de lampe - 12...12 V

  • flux lumineux de la source - 12.5 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300891309

Réf. Sonepar

03637089130

Réf. Fournisseur

70100223820

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

2 W

Culot:

BA9s

tension de lampe:

12...12 V

flux lumineux de la source:

12.5 lm

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

sans catégorie ECE

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

6 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

23.9 mm

diamètre:

9 mm

OSR 3796 BA9S 9X24mm 12V 2W 300h Clair Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de