Bailey - OSR 3797 BA9S 9X24mm 24V 2W 1000h Clair Lampe automobile - BR23024080/02

CopieCopie
Bailey - OSR 3797 BA9S 9X24mm 24V 2W 1000h Clair Lampe automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 2 W

  • Culot - BA9s

  • tension de lampe - 24...24 V

  • flux lumineux de la source - 17.5 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050300891668

Réf. Sonepar

03637089166

Réf. Fournisseur

BR23024080/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

2 W

Culot:

BA9s

tension de lampe:

24...24 V

flux lumineux de la source:

17.5 lm

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

2 W

désignation de norme (ECE):

sans catégorie ECE

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

8 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

23.9 mm

diamètre:

9 mm

OSR 3797 BA9S 9X24mm 24V 2W 1000h Clair Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Product family benefits: OEM Quality. Wide product range. Reliable quality. Product family features: Original spare parts. Areas of application: Position and parking light. Indicator, brake, fog and reversing lights. Number plate and side position