Bailey - OSR 3886X BA9S 9X28mm 12V 6W 400h Clair Lampe automobile - 142317

CopieCopie
Bailey - OSR 3886X BA9S 9X28mm 12V 6W 400h Clair Lampe automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 6 W

  • Culot - BA9s

  • tension de lampe - 12...12 V

  • flux lumineux de la source - 80 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321095787

Réf. Sonepar

03637000013

Réf. Fournisseur

142317

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

6 W

Culot:

BA9s

tension de lampe:

12...12 V

flux lumineux de la source:

80 lm

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

désignation de norme (ECE):

sans catégorie ECE

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

13 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

28 mm

diamètre:

9 mm

OSR 3886X BA9S 9X28mm 12V 6W 400h Clair Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions - utilitaires - engins de chantier

Les Atouts de l'article:

Avantages de la gamme de produits : Qualité OEM. Large gamme de produits. Qualité fiable. Caractéristiques de la gamme de produits : Pièces de rechange d'origine. Domaines d'application : Éclairage intérieur et lampes de lecture.