Bailey - OSR 3893 BA9S 9X27mm 12V 4W 600h Clair T4W Lampe automobile - 70100223822

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 4 W
Culot - BA9s
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 35 lm
technologie - lampe à incandescence
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Automotive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050300838489
Réf. Sonepar
03637083848
Réf. Fournisseur
70100223822
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
4 W
Culot:
BA9s
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
35 lm
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
désignation de norme (ECE):
T 4W
couleur:
blanc
efficacité lumineuse de la lampe:
8 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
27.4 mm
diamètre:
8.8 mm
Les Atouts de l'article:
Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de


