Bailey - OSR 4ARXS HSD GX9.5 30X125mm 88V 7.2A 575W 7200K 45000lm 3000h Lampe spéciale - 143939

CopieCopie
Bailey - OSR 4ARXS HSD GX9.5 30X125mm 88V 7.2A 575W 7200K 45000lm 3000h Lampe spéciale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 575 W

  • Culot - GX9,5

  • flux lumineux de la source - 45000 lm

  • température de couleur - 7200 K

  • tension de lampe - 88...88 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321625809

Réf. Sonepar

03637162580

Réf. Fournisseur

143939

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

575 W

Culot:

GX9,5

flux lumineux de la source:

45000 lm

température de couleur:

7200 K

tension de lampe:

88...88 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

7 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

65 mm

diamètre du réflecteur:

30 mm

longueur totale:

135 mm

diamètre:

30 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR 4ARXS HSD GX9.5 30X125mm 88V 7.2A 575W 7200K 45000lm 3000h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits : Durée de vie particulièrement longue. Domaines d'application : Divertissement. Architainment.