Bailey - OSR 4ARXS HSD GY9.5 23X108mm 250W/80 92V 2.8A 8000K 17000lm 3000h Lampe spéciale - 143706

CopieCopie
Bailey - OSR 4ARXS HSD GY9.5 23X108mm 250W/80 92V 2.8A 8000K 17000lm 3000h Lampe spéciale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • Culot - GY9,5

  • flux lumineux de la source - 17000 lm

  • température de couleur - 8000 K

  • tension de lampe - 92...92 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321625786

Réf. Sonepar

03637162578

Réf. Fournisseur

143706

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

250 W

Culot:

GY9,5

flux lumineux de la source:

17000 lm

température de couleur:

8000 K

tension de lampe:

92...92 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

55 mm

diamètre du réflecteur:

23 mm

longueur totale:

108 mm

diamètre:

23 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR 4ARXS HSD GY9.5 23X108mm 250W/80 92V 2.8A 8000K 17000lm 3000h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture