Bailey - OSR 5008 BA15S 19X38mm 12V 10W 350h Clair R10W Moto Lampe automobile - 142357

CopieCopie
Bailey - OSR 5008 BA15S 19X38mm 12V 10W 350h Clair R10W Moto Lampe automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 10 W

  • Culot - BA15s

  • tension de lampe - 12...12 V

  • flux lumineux de la source - 125 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300838212

Réf. Sonepar

03637000030

Réf. Fournisseur

142357

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

10 W

Culot:

BA15s

tension de lampe:

12...12 V

flux lumineux de la source:

125 lm

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

R10W

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

12 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Oui

adapté à une moto:

Oui

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

38 mm

diamètre:

19 mm

OSR 5008 BA15S 19X38mm 12V 10W 350h Clair R10W Moto Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions - utilitaires - engins de chantier

Les Atouts de l'article:

Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de