fin de vie

Bailey - OSR 5009NA BAU15S 16X38mm 12V 10W 350h Orange RY10W Lampe automobile - 70100223728

CopieCopie
Bailey - OSR 5009NA BAU15S 16X38mm 12V 10W 350h Orange RY10W Lampe automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 10 W

  • Culot - BAU15s

  • tension de lampe - 12...12 V

  • flux lumineux de la source - 75 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321095442

Réf. Sonepar

03637109544

Réf. Fournisseur

70100223728

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

10 W

Culot:

BAU15s

tension de lampe:

12...12 V

flux lumineux de la source:

75 lm

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

R5W

couleur:

orange

efficacité lumineuse de la lampe:

7 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

37.5 mm

diamètre:

16 mm

OSR 5009NA BAU15S 16X38mm 12V 10W 350h Orange RY10W Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Product family benefits: Wide product range. Reliable quality. Product family features: Original spare parts.