Bailey - OSR 5201DWP LED PG20-1 15.5X42.5mm 12V 1.6W 140lm 6000K 1500h PS19W - 144576

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 1.6 W
Culot - autre
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 140 lm
technologie - LED
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4062172150293
Réf. Sonepar
03637215029
Réf. Fournisseur
144576
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
1.6 W
Culot:
autre
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
140 lm
technologie:
LED
nombre d'hélices:
0
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
intensité de courant:
0 A
désignation de norme (ECE):
sans catégorie ECE
couleur:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
87 lm/W
intensité lumineuse:
0 cd
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Oui
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
27.4 mm
diamètre:
9 mm
Les Atouts de l'article:
Les lampes de remplacement LEDriving SL PS19W offrent une lumière moderne et intense avec une température de couleur allant jusqu'à 6000 Kelvin. Ces lampes de rechange conviennent pour toutes les lampes PS19W conventionnelles. Par rapport aux lampes


