Bailey - OSR 5201DWP LED PG20-1 15.5X42.5mm 12V 1W 140lm 6000K 1500h PS19W Non homologuée - 146876

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 1 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 140 lm
technologie - LED
désignation de norme (ECE) - sans catégorie ECE
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4062172401456
Réf. Sonepar
03637240145
Réf. Fournisseur
146876
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
1 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
140 lm
technologie:
LED
désignation de norme (ECE):
sans catégorie ECE
couleur:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
87 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Oui
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
42.5 mm
diamètre:
15.5 mm
Les Atouts de l'article:
Les lampes de remplacement LEDriving SL PS19W offrent une lumière moderne et intense avec une température de couleur allant jusqu'à 6000 Kelvin. Ces lampes de rechange conviennent pour toutes les lampes PS19W conventionnelles. Par rapport aux lampes