Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - OSR 55182 HMI Digital G38 60X225mm 118V 24.5A 2500W 6300K 220000lm 500h Clair - 144793

CopieCopie
Bailey - OSR 55182  HMI Digital G38 60X225mm 118V 24.5A 2500W 6300K 220000lm 500h Clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 2500 W

  • Culot - G38

  • flux lumineux de la source - 220 lm

  • température de couleur - 6300 K

  • tension de lampe - 118...118 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899984295

Réf. Sonepar

03637998429

Réf. Fournisseur

144793

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

2500 W

Culot:

G38

flux lumineux de la source:

220 lm

température de couleur:

6300 K

tension de lampe:

118...118 V

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

forme d'hélice:

autre

diamètre du réflecteur:

60.9 mm

longueur totale:

225 mm

diamètre:

60.9 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR 55182 HMI Digital G38 60X225mm 118V 24.5A 2500W 6300K 220000lm 500h Clair Lampe Studio - de projection

Les Atouts de l'article:

Scintillement réduit lorsqu'il est utilisé avec des ballasts électroniques à grande vitesse (jusqu'à 1000 Hz et plus). Convient aux productions de films analogiques et numériques. Lumière haute intensité offrant de véritables performances de couleur