Bailey - OSR 5626 BA15D 16X38mm 24V 5W 80h Clair R5W Lampe automobile - 142315

CopieCopie
Bailey - OSR 5626 BA15D 16X38mm 24V 5W 80h Clair R5W Lampe automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 5 W

  • Culot - BA15d

  • tension de lampe - 24...24 V

  • flux lumineux de la source - 50 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321095336

Réf. Sonepar

03637109533

Réf. Fournisseur

142315

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

5 W

Culot:

BA15d

tension de lampe:

24...24 V

flux lumineux de la source:

50 lm

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

désignation de norme (ECE):

R5W

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

10 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

38 mm

diamètre:

16 mm

OSR 5626 BA15D 16X38mm 24V 5W 80h Clair R5W Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions - utilitaires - engins de chantier

Les Atouts de l'article:

Une solution équilibrée et économique pour toutes les exigences standard du secteur 24V. Utilisé avec succès dans des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, qu'il s'agisse d'équipements standard ou de pièces de rechange d'origine. Les