Bailey - OSR 5627 BA15S 16X38mm 24V 5W 500h Clair R5W Lampe automobile - 70100223977

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 5 W
Culot - BA15s
tension de lampe - 24...24 V
flux lumineux de la source - 50 lm
technologie - lampe à incandescence
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Automotive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050300838335
Réf. Sonepar
03637083833
Réf. Fournisseur
70100223977
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
5 W
Culot:
BA15s
tension de lampe:
24...24 V
flux lumineux de la source:
50 lm
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
R5W
couleur:
blanc
efficacité lumineuse de la lampe:
10 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
37.5 mm
diamètre:
16 mm
Les Atouts de l'article:
Une solution équilibrée et économique pour toutes les exigences standard du secteur 24V. Utilisé avec succès dans des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, qu'il s'agisse d'équipements standard ou de pièces de rechange d'origine. Les


