Bailey - OSR 5627 Lampe auto/camion TRUCK STAR BA15S 16X38mm 24V 5W 500h Clair R5W - 145662

CopieCopie
Bailey - OSR 5627  Lampe auto/camion TRUCK STAR BA15S 16X38mm 24V 5W 500h Clair R5W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 5 W

  • Culot - BA15s

  • tension de lampe - 24...24 V

  • flux lumineux de la source - 50 lm

  • technologie - lampe halogène

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4062172158367

Réf. Sonepar

03637215836

Réf. Fournisseur

145662

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

5 W

Culot:

BA15s

tension de lampe:

24...24 V

flux lumineux de la source:

50 lm

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

1

désignation de norme (ECE):

R5W

couleur:

autre

efficacité lumineuse de la lampe:

10 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Oui

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

37.5 mm

diamètre:

16 mm

OSR 5627 TRUCK STAR PRO BA15S 16X38mm 24V 5W 500h Clair Heavy Duty R5W Lampe automobile

Les Atouts de l'article:

L'éclairage de camion OSRAM TRUCKSTAR® PRO a jusqu'à 100% de luminosité en plus par rapport à la norme minimale légale, une durée de vie supplémentaire et une très haute résistance aux vibrations sont idéales pour les conducteurs professionnels, tout en