Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - OSR 62139 HLX G6.35 13x50mm 12V 150W 300h Lampe pour applications médicales - 144400

CopieCopie
Bailey - OSR 62139 HLX G6.35 13x50mm 12V 150W 300h Lampe pour applications médicales

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • tension de lampe - 12.8...12.8 V

  • Culot - G6,35

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321746276

Réf. Sonepar

03637174627

Réf. Fournisseur

144400

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

150 W

tension de lampe:

12.8...12.8 V

Culot:

G6,35

application:

autre

OSR 62139 HLX G6.35 13x50mm 12V 150W 300h Lampe pour applications médicales hôpitaux laboratoires

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions XENOPHOT HLX), Flux lumineux jusqu'à 10% plus élevé avec la même consommation électrique (versions XENOPHOT HLX), Lampe halogène au tungstène HLX