Bailey - OSR 62204 SUPER BRIGHT PREMIUM P43T 17X82mm 12V 100/90W 45/100h Clair Off-Road - 142339

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 100 W
Culot - P43t
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 2900 lm
technologie - lampe halogène
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Automotive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008321856357
Réf. Sonepar
03637185635
Réf. Fournisseur
142339
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
100 W
Culot:
P43t
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
2900 lm
technologie:
lampe halogène
nombre d'hélices:
2
puissance de la lampe hélice 2:
90 W
désignation de norme (ECE):
H4
couleur:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
29 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Oui
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Oui
adapté à une moto:
Oui
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
82 mm
diamètre:
17 mm
Les Atouts de l'article:
Avec un solide portefeuille de lampes tout-terrain à haute puissance et puissance supplémentaire, OSRAM propose des solutions pour les exigences les plus inhabituelles. Toutes les lampes sont conçues et destinées à un usage tout-terrain uniquement et ne


