Bailey - OSR 64132 BAX9S 9X33mm 12V 6W 350h Clair H6W Lampe automobile - 142314

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 6 W
Culot - BAX9s
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 125 lm
technologie - lampe à incandescence
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Automotive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008321094896
Réf. Sonepar
03637000009
Réf. Fournisseur
142314
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
6 W
Culot:
BAX9s
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
125 lm
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
désignation de norme (ECE):
H6W
couleur:
blanc
efficacité lumineuse de la lampe:
20 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
33 mm
diamètre:
9 mm
Les Atouts de l'article:
Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de


