Bailey - OSR 64136 BAY9s 9X39mm 12V 21W 600lm H21W 10pcs Lampe automobile - 144112

CopieCopie
Bailey - OSR 64136 BAY9s 9X39mm 12V 21W 600lm H21W 10pcs Lampe automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe hélice 1:

12 W

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 12 W

  • Culot - BAY9s

  • tension de lampe - 12...12 V

  • flux lumineux de la source - 600 lm

  • technologie - lampe halogène

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321095206

Réf. Sonepar

03637109520

Réf. Fournisseur

144112

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

12 W

Culot:

BAY9s

tension de lampe:

12...12 V

flux lumineux de la source:

600 lm

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

1

intensité de courant:

6.6 A

désignation de norme (ECE):

H21W

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

50 lm/W

intensité lumineuse:

0 cd

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Oui

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

38.9 mm

diamètre:

9 mm

OSR 64136 BAY9s 9X39mm 12V 21W 600lm H21W 10pcs Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Découvrez les lampes de signalisation ORIGINAL d'OSRAM à culot métallique - des pièces de rechange d'origine de haute qualité pour lampes de moto. En raison de la large gamme, les lampes peuvent être utilisées pour diverses applications. Utilisez ces