Bailey - OSR 64150 ALLSEASON H1 P14.5S 12V 55W 350h Clair Lampe phare Lampe automobile - 144982

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 55 W
Culot - P14,5s
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 1550 lm
technologie - lampe halogène
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Automotive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050300504544
Réf. Sonepar
03637050454
Réf. Fournisseur
144982
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
55 W
Culot:
P14,5s
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
1550 lm
technologie:
lampe halogène
nombre d'hélices:
1
désignation de norme (ECE):
H1
couleur:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
28 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Oui
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Oui
adapté à une moto:
Oui
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
67.5 mm
diamètre:
9 mm
Les Atouts de l'article:
Visibilité supplémentaire dans toutes les conditions météorologiques. Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces


