Bailey - OSR 64155 H1 P14.5S 24V 70W 400h Clair Lampe phare automobile - AH124070/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 70 W
Culot - P14,5s
tension de lampe - 24...24 V
flux lumineux de la source - 1900 lm
technologie - lampe halogène
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Automotive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050300016498
Réf. Sonepar
03637001649
Réf. Fournisseur
AH124070/02
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
70 W
Culot:
P14,5s
tension de lampe:
24...24 V
flux lumineux de la source:
1900 lm
technologie:
lampe halogène
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
H1
couleur:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
27 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Oui
adapté à un phare de camion:
Oui
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
62.5 mm
diamètre:
8.5 mm
Les Atouts de l'article:
Une solution équilibrée et économique pour toutes les exigences standard du secteur 24V. Utilisé avec succès dans des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, qu'il s'agisse d'équipements standard ou de pièces de rechange d'origine. Les


