Bailey - OSR 64156 H3 PK22S 24V 70W 400h Clair Lampe automobile - AH324070/02

CopieCopie
Bailey - OSR 64156 H3 PK22S 24V 70W 400h Clair Lampe automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 70 W

  • Culot - PK22s

  • tension de lampe - 24...24 V

  • flux lumineux de la source - 1750 lm

  • technologie - lampe halogène

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050300016535

Réf. Sonepar

03637001653

Réf. Fournisseur

AH324070/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

70 W

Culot:

PK22s

tension de lampe:

24...24 V

flux lumineux de la source:

1750 lm

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

H3

couleur:

autre

efficacité lumineuse de la lampe:

25 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Oui

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

42 mm

diamètre:

11.5 mm

OSR 64156 H3 PK22S 24V 70W 400h Clair Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Une solution équilibrée et économique pour toutes les exigences standard du secteur 24V. Utilisé avec succès dans des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, qu'il s'agisse d'équipements standard ou de pièces de rechange d'origine. Les