Bailey - OSR 64175 X511 H2 9X31mm 24V 70W 90h Clair Lampe phare Lampe automobile - 142347

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 70 W
Culot - X511
tension de lampe - 24...24 V
flux lumineux de la source - 2150 lm
technologie - lampe halogène
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Automotive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050300218960
Réf. Sonepar
03637000024
Réf. Fournisseur
142347
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
70 W
Culot:
X511
tension de lampe:
24...24 V
flux lumineux de la source:
2150 lm
technologie:
lampe halogène
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
autre
couleur:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
30 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Oui
adapté à un phare de camion:
Oui
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
31 mm
diamètre:
9 mm
Les Atouts de l'article:
Une solution équilibrée et économique pour toutes les exigences standard du secteur 24V. Utilisé avec succès dans des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, qu'il s'agisse d'équipements standard ou de pièces de rechange d'origine. Les


