Bailey - OSR 6418 ULTRA LIFE SV8.5-8 11X36mm 12V 5W 1500h Clair Lampe automobile - 142324

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 5 W
Culot - SV8,5-8
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 45 lm
technologie - lampe halogène
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Automotive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008321413086
Réf. Sonepar
03637141308
Réf. Fournisseur
142324
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
5 W
Culot:
SV8,5-8
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
45 lm
technologie:
lampe halogène
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
C5W
couleur:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
9 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
36 mm
diamètre:
11 mm
Les Atouts de l'article:
La version ULTRA LIFE offre plus de fiabilité et de durabilité. La lampe dure jusqu'à quatre fois plus longtemps que les lampes standard et bénéficie d'une garantie de quatre ans à toute épreuve avec enregistrement en ligne. Design moderne avec capuchon


