Bailey - OSR 64183 45/40W 12V P45T Clair Lampe automobile / camions - 144752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 45 W
Culot - P45t
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 1030 lm
technologie - lampe halogène
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Automotive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4062172156387
Réf. Sonepar
03637215638
Réf. Fournisseur
144752
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
45 W
Culot:
P45t
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
1030 lm
technologie:
lampe halogène
nombre d'hélices:
2
puissance de la lampe hélice 2:
40 W
désignation de norme (ECE):
R2
couleur:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
22 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Oui
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Oui
adapté à une moto:
Oui
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
82 mm
diamètre:
17 mm
Les Atouts de l'article:
Les lampes halogènes OSRAM ORIGINAL LINE offrent des performances convaincantes pour les exigences standard, sont robustes et économiques. Ils ont déjà été utilisés avec succès dans des millions de voitures neuves de constructeurs renommés, que ce soit


