Bailey - OSR 64193 ULTRA LIFE H4 P43T 12V 60/55W 300/2000h Claire Duo Lampe phare auto - 146857

CopieCopie
Bailey - OSR 64193 ULTRA LIFE H4 P43T 12V 60/55W 300/2000h Claire Duo Lampe phare auto

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 60 W

  • Culot - P43t

  • flux lumineux de la source - 1650 lm

  • technologie - lampe halogène

  • nombre d'hélices - 2

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4062172387491

Réf. Sonepar

03637238749

Réf. Fournisseur

146857

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

60 W

Culot:

P43t

flux lumineux de la source:

1650 lm

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

2

puissance de la lampe hélice 2:

55 W

désignation de norme (ECE):

H4

couleur:

autre

efficacité lumineuse de la lampe:

27 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Oui

adapté à une moto:

Oui

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

82 mm

diamètre:

17 mm

OSR 64193 ULTRA LIFE H4 P43T 12V 60/55W 300/2000h Claire Duo - Lampe phare pour automobiles - 1650lm - Alternative LED disponible sous ref Bailey 146824

Les Atouts de l'article:

La version ULTRA LIFE offre plus de fiabilité et de durabilité. La lampe dure jusqu'à quatre fois plus longtemps que les lampes standards et bénéficie d'une garantie de 4 ans avec enregistrement en ligne. Design moderne avec calotte argentée. Plus de