Bailey - OSR 64193DWNB-Lampe automobile LED H4 P43T 12V 27/23W 6000K 19x87mm Duo x2pcs - 146824

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 27 W

  • Culot - P43t

  • flux lumineux de la source - 1650 lm

  • technologie - LED

  • puissance de la lampe hélice 2 - 23 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4062172398152

Réf. Sonepar

03637239815

Réf. Fournisseur

146824

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

27 W

Culot:

P43t

flux lumineux de la source:

1650 lm

technologie:

LED

puissance de la lampe hélice 2:

23 W

désignation de norme (ECE):

H4

couleur:

autre

efficacité lumineuse de la lampe:

61.11 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

87.4 mm

diamètre:

18.5 mm

OSR 64193DWNB-Lampe LED automobile NIGHT BREAKER H4 P43T 12V 27/23W 1650/1000lm 6000K 18.5x87.4mm 1500h Duo - pour phares voitures / utilitaires - homologuée pour usage routier sur voie publique (osram.fr/am/night-breaker-led.jsp)

Les Atouts de l'article:

Grâce au modèle NIGHT BREAKER H4-LED, fabriqué par OSRAM, la première lampe LED homologuée* pour usage routier est maintenant disponible. C'est une lampe "plug-and-play", directement connectable, qui offre aux conducteurs des avantages significatifs :