Bailey - OSR 64193DWNBSM-2HB Pack 2 lampes LED H4 P43T 12V 21/20W 1650/1000lm 6000K - 146841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 21 W
Culot - P43t
flux lumineux de la source - 1650 lm
technologie - LED
puissance de la lampe hélice 2 - 20 W
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Automotive
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4062172398138
Réf. Sonepar
03637239813
Réf. Fournisseur
146841
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
21 W
Culot:
P43t
flux lumineux de la source:
1650 lm
technologie:
LED
puissance de la lampe hélice 2:
20 W
désignation de norme (ECE):
H4
couleur:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
61.11 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Oui
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
84 mm
diamètre:
18.5 mm
Les Atouts de l'article:
Grâce au modèle NIGHT BREAKER H4-LED, fabriqué par OSRAM, la première lampe LED homologuée* pour usage routier est maintenant disponible. C'est une lampe "plug-and-play", directement connectable, qui offre aux conducteurs des avantages significatifs :