Bailey - OSR 64211 H11 PGJ19-2 12V 55W 1350lm 350u 12x68.4mm Clair Lampe phare auto - 145785

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 55 W
Culot - PGJ19-2
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 1350 lm
technologie - lampe halogène
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Automotive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050300524313
Réf. Sonepar
03637000408
Réf. Fournisseur
145785
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
55 W
Culot:
PGJ19-2
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
1350 lm
technologie:
lampe halogène
nombre d'hélices:
1
désignation de norme (ECE):
H11
couleur:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
1350 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Oui
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Oui
adapté à une moto:
Oui
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
67 mm
diamètre:
12 mm
Les Atouts de l'article:
Product family benefits: OEM Quality. Wide product range. Reliable quality. Product family features: Original spare parts. Areas of application: Headlight.


