Bailey - OSR 64212 PGJ19-1 H8 12V 35W 400h Clair Lampe phare Lampe automobile - 142351

CopieCopie
Bailey - OSR 64212 PGJ19-1 H8 12V 35W 400h Clair Lampe phare Lampe automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 35 W

  • Culot - PGJ19-1

  • tension de lampe - 12...12 V

  • flux lumineux de la source - 800 lm

  • technologie - lampe halogène

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300498751

Réf. Sonepar

03637000026

Réf. Fournisseur

142351

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

35 W

Culot:

PGJ19-1

tension de lampe:

12...12 V

flux lumineux de la source:

800 lm

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

1

désignation de norme (ECE):

H8

couleur:

autre

efficacité lumineuse de la lampe:

22 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Oui

adapté à une moto:

Oui

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

67 mm

diamètre:

12 mm

OSR 64212 PGJ19-1 H8 12V 35W 400h Clair Lampe phare Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions - utilitaires - engins de chantier

Les Atouts de l'article:

Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de