Bailey - OSR 64215 Lampe automobile TRUCK STAR PRO H7 PX26d 24V 75/70W Claire HD - 146609

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 75 W
Culot - PX26d
tension de lampe - 24...24 V
flux lumineux de la source - 1750 lm
technologie - lampe halogène
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Truck Star Pro
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4062172150521
Réf. Sonepar
03637215052
Réf. Fournisseur
146609
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
75 W
Culot:
PX26d
tension de lampe:
24...24 V
flux lumineux de la source:
1750 lm
technologie:
lampe halogène
nombre d'hélices:
2
puissance de la lampe hélice 2:
70 W
désignation de norme (ECE):
H7
couleur:
autre
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Oui
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
59 mm
diamètre:
12 mm
Les Atouts de l'article:
L'éclairage de camion OSRAM TRUCKSTAR® PRO a jusqu'à 100% de luminosité en plus par rapport à la norme minimale légale, une durée de vie supplémentaire et une très haute résistance aux vibrations sont idéales pour les conducteurs professionnels, tout en