Bailey - OSR 64258-C G4 9.5X30mm 12V 20W 3050K 335lm s90 2000h Lampe médicale - 144024

CopieCopie
Bailey - OSR 64258-C G4 9.5X30mm 12V 20W 3050K 335lm s90 2000h Lampe médicale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • tension de lampe - 12...12 V

  • courant nominal - 1666 mA

  • Culot - G4

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899152717

Réf. Sonepar

03637915271

Réf. Fournisseur

144024

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

20 W

tension de lampe:

12...12 V

courant nominal:

1666 mA

Culot:

G4

application:

autre

OSR 64258-C G4 9.5X30mm 12V 20W 3050K 335lm s90 2000h Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Domaines d'application: Lampes pour luminaires spéciaux. Fibre optique médicale (HLX)