Bailey - OSR 64258 G4 12V 20W Clair LCL19.5 10x30mm Lampe spéciale studio projection - P01264258/02

CopieCopie
Bailey - OSR 64258 G4 12V 20W Clair LCL19.5 10x30mm Lampe spéciale studio projection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • tension de lampe - 12...12 V

  • courant nominal - 1666 mA

  • Culot - G4

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300285153

Réf. Sonepar

03637028515

Réf. Fournisseur

P01264258/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

20 W

tension de lampe:

12...12 V

courant nominal:

1666 mA

Culot:

G4

application:

autre

OSR 64258 G4 12V 20W Clair LCL19.5 10x30mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques de la famille de produits: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions