Bailey - OSR 64259 G4 9.5X30mm 12V 20W 1500h lampe pour applications médicales - 144067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 20 W
tension de lampe - 12...12 V
courant nominal - 1666 mA
Culot - G4
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Speciality
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321352569
Réf. Sonepar
03637135256
Réf. Fournisseur
144067
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
20 W
tension de lampe:
12...12 V
courant nominal:
1666 mA
Culot:
G4
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions XENOPHOT HLX), Flux lumineux jusqu'à 10% plus élevé avec la même consommation d'énergie (versions XENOPHOT HLX), lampe HLX tungstène halogène basse tension, dimmable (HLX).