Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - OSR 64260 PG22 9X40mm 12V 30W 12V M/185 3300K 50h Clair lampe médicale - 30400212279

CopieCopie
Bailey - OSR 64260 PG22 9X40mm 12V 30W 12V M/185 3300K 50h Clair lampe médicale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 30 W

  • tension de lampe - 12...12 V

  • courant nominal - 2500 mA

  • Culot - PG22

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050300099798

Réf. Sonepar

03637009980

Réf. Fournisseur

30400212279

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

30 W

tension de lampe:

12...12 V

courant nominal:

2500 mA

Culot:

PG22

application:

autre

OSR 64260 PG22 9X40mm 12V 30W 12V M/185 3300K 50h Clair lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits: Alignement précis des filaments grâce à la technologie brevetée de pincement à quartz. Les lampes OSRAM HLX© XENOPHOT offrent une efficacité lumineuse 10% supérieure à celle des lampes halogènes standard. Flux