Bailey - OSR 64261 M130 G6.35 12V 30W Clair 750lm Halogène LCL30 11.5x44mm - P01264261/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 30 W
tension de lampe - 12...12 V
courant nominal - 2500 mA
Culot - G6,35
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Speciality
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050300220529
Réf. Sonepar
03637022052
Réf. Fournisseur
P01264261/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
30 W
tension de lampe:
12...12 V
courant nominal:
2500 mA
Culot:
G6,35
application:
autre
OSR 64261 M130 G6.35 12V 30W Clair 750lm Halogène LCL30 11.5x44mm Éclairage de projection
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques de la famille de produits: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques de la famille de produits: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions