Bailey - OSR 6429 SV8.5-8 11X44mm 24V 10W 300h Clair Lampe de lecture - 142310

CopieCopie
Bailey - OSR 6429 SV8.5-8 11X44mm 24V 10W 300h Clair Lampe de lecture

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 10 W

  • Culot - SV8,5-8

  • tension de lampe - 24...24 V

  • flux lumineux de la source - 105 lm

  • technologie - lampe halogène

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321090836

Réf. Sonepar

03637000005

Réf. Fournisseur

142310

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

10 W

Culot:

SV8,5-8

tension de lampe:

24...24 V

flux lumineux de la source:

105 lm

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

sans catégorie ECE

couleur:

autre

efficacité lumineuse de la lampe:

10 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

44 mm

diamètre:

11 mm

OSR 6429 SV8.5-8 11X44mm 24V 10W 300h Clair Lampe de lecture Lampe Plaque d'immatriculation Lampe intérieure Lampe automobile

Les Atouts de l'article:

Une solution équilibrée et économique pour toutes les exigences standard du secteur 24V. Utilisé avec succès dans des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, qu'il s'agisse d'équipements standard ou de pièces de rechange d'origine. Les