Bailey - OSR 64311 G6.35 11X47mm 6.0A 36W J1/59 1500h Lampe pour balisage aviation - 143986

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 36 W
Culot - G6,35
flux lumineux de la source - 600 lm
courant nominal - 6 A
technologie - lampe halogène
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008321106346
Réf. Sonepar
03637000100
Réf. Fournisseur
143986
Réf. Commerciale
Bailey
puissance:
36 W
Culot:
G6,35
flux lumineux de la source:
600 lm
courant nominal:
6 A
technologie:
lampe halogène
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques produit; Gradable, Emission infrarouge fournissant de la lumière dans les pires conditions. Avantages produits; Réduction des coûts de fonctionnement et de maintenance en raison de la longue durée de vie, Flux lumineux instantané et