Bailey - OSR 64317 A PK30D 13.5X50mm 6.8V 6.6A 45W J1/77 1500h Lampe aviation - 143988

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 45 W
Culot - PK30d
flux lumineux de la source - 800 lm
courant nominal - 6.6 A
technologie - lampe halogène
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4008321345516
Réf. Sonepar
03637134551
Réf. Fournisseur
143988
Marque
Bailey
puissance:
45 W
Culot:
PK30d
flux lumineux de la source:
800 lm
courant nominal:
6.6 A
technologie:
lampe halogène
OSR 64317 A PK30D 13.5X50mm 6.8V 6.6A 45W J1/77 1500h Lampe pour balisage aviation
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques produit; Gradable, Emission infrarouge fournissant de la lumière dans les pires conditions. Avantages produits; Réduction des coûts de fonctionnement et de maintenance en raison de la longue durée de vie, Flux lumineux instantané et
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques produit; Gradable, Emission infrarouge fournissant de la lumière dans les pires conditions. Avantages produits; Réduction des coûts de fonctionnement et de maintenance en raison de la longue durée de vie, Flux lumineux instantané et


