Bailey - OSR 64328 HLX-Z PK30D 13.5X48mm 9.8V 6.6A 65W 1500h Lampe pour balisage aviation - 143989

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 65 W
Culot - PK30d
flux lumineux de la source - 1450 lm
courant nominal - 6.6 A
technologie - lampe halogène
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4008321345615
Réf. Sonepar
03637000114
Réf. Fournisseur
143989
Marque
Bailey
puissance:
65 W
Culot:
PK30d
flux lumineux de la source:
1450 lm
courant nominal:
6.6 A
technologie:
lampe halogène
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques produit; Gradable, Emission infrarouge fournissant de la lumière dans les pires conditions. Avantages produits; Réduction des coûts de fonctionnement et de maintenance en raison de la longue durée de vie, Flux lumineux instantané et


