Bailey - OSR 64337 B Lampe avec connecteurs femelles ronds 45X50.4mm 48W 20000cd 1500h - 143990

CopieCopie
Bailey - OSR 64337 B Lampe avec connecteurs femelles ronds 45X50.4mm 48W 20000cd 1500h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 48 W

  • Culot - câble

  • flux lumineux de la source - 20000 lm

  • courant nominal - 6.6 A

  • technologie - lampe halogène

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321105226

Réf. Sonepar

03637000098

Réf. Fournisseur

143990

Réf. Commerciale

Bailey

puissance:

48 W

Culot:

câble

flux lumineux de la source:

20000 lm

courant nominal:

6.6 A

technologie:

lampe halogène

OSR 64337 B Lampe avec connecteurs femelles ronds 45X50.4mm 48W 20000cd 1500h Lampe pour balisage aviation

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques produit; Gradable, Emission infrarouge fournissant de la lumière dans les pires conditions. Avantages produits; Réduction des coûts de fonctionnement et de maintenance en raison de la longue durée de vie, Flux lumineux instantané et