Bailey - OSR 64342 HLX-C PK30D 13.5X56mm 15.2V 6.6A 100W J1/80 1500h Lampe aviation - 143992

CopieCopie
Bailey - OSR 64342 HLX-C PK30D 13.5X56mm 15.2V 6.6A 100W J1/80 1500h Lampe aviation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 100 W

  • Culot - PK30d

  • flux lumineux de la source - 2700 lm

  • courant nominal - 6.6 A

  • technologie - lampe halogène

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321345677

Réf. Sonepar

03637000116

Réf. Fournisseur

143992

Réf. Commerciale

Bailey

puissance:

100 W

Culot:

PK30d

flux lumineux de la source:

2700 lm

courant nominal:

6.6 A

technologie:

lampe halogène

OSR 64342 HLX-C PK30D 13.5X56mm 15.2V 6.6A 100W J1/80 1500h Lampe pour balisage aviation

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques produit; Gradable, Emission infrarouge fournissant de la lumière dans les pires conditions. Avantages produits; Réduction des coûts de fonctionnement et de maintenance en raison de la longue durée de vie, Flux lumineux instantané et