Bailey - OSR 64361 HLX-A PK30D 13.5X50mm 22.7V 6.6A 150W J1/83 1500h Lampe pour balisage - 143983

CopieCopie
Bailey - OSR 64361 HLX-A PK30D 13.5X50mm 22.7V 6.6A 150W J1/83 1500h Lampe pour balisage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 150 W

  • Culot - PK30d

  • flux lumineux de la source - 3600 lm

  • courant nominal - 6.6 A

  • technologie - lampe halogène

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321345691

Réf. Sonepar

03637134569

Réf. Fournisseur

143983

Réf. Commerciale

Bailey

puissance:

150 W

Culot:

PK30d

flux lumineux de la source:

3600 lm

courant nominal:

6.6 A

technologie:

lampe halogène

OSR 64361 HLX-A PK30D 13.5X50mm 22.7V 6.6A 150W J1/83 1500h Lampe pour balisage aviation

Les Atouts de l'article:

aractéristiques produit; Gradable, Emission infrarouge fournissant de la lumière dans les pires conditions. Avantages produits; Réduction des coûts de fonctionnement et de maintenance en raison de la longue durée de vie, Flux lumineux instantané et