Bailey - OSR 6438 SV8.5-8 10X31mm 12V 10W 500h Clair Lampe de lecture - 142312

CopieCopie
Bailey - OSR 6438 SV8.5-8 10X31mm 12V 10W 500h Clair Lampe de lecture

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 10 W

  • Culot - SV8,5-8

  • tension de lampe - 12...12 V

  • flux lumineux de la source - 120 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321094353

Réf. Sonepar

03637000007

Réf. Fournisseur

142312

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

10 W

Culot:

SV8,5-8

tension de lampe:

12...12 V

flux lumineux de la source:

120 lm

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

sans catégorie ECE

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

12 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

31 mm

diamètre:

10 mm

OSR 6438 SV8.5-8 10X31mm 12V 10W 500h Clair Lampe de lecture Lampe Plaque d'immatriculation Lampe intérieure Lampe automobile

Les Atouts de l'article:

Product family benefits: OEM Quality. Wide product range. Reliable quality. Product family features: Original spare parts. Areas of application: Number plate and side position lights. Interior lighting and reading lights.