Bailey - OSR 6438 SV8.5-8 10X31mm 12V 10W 500h Clair Lampe Plaque d'immatriculation - 146871

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 10 W
Culot - SV8,5-8
flux lumineux de la source - 120 lm
technologie - lampe halogène
nombre d'hélices - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Automotive
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4062172396189
Réf. Sonepar
03637239618
Réf. Fournisseur
146871
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
10 W
Culot:
SV8,5-8
flux lumineux de la source:
120 lm
technologie:
lampe halogène
nombre d'hélices:
1
désignation de norme (ECE):
sans catégorie ECE
couleur:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
12 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
31 mm
diamètre:
10 mm
Les Atouts de l'article:
Product family benefits: OEM Quality. Wide product range. Reliable quality. Product family features: Original spare parts. Areas of application: Number plate and side position lights. Interior lighting and reading lights.