Bailey - OSR 64382 HLX-C Male PK30D 13.5X57mm 30.3V 6.6A 200W J1/84 1500u Lampe pour bali - AIR-J184/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 200 W
Culot - PK30d
flux lumineux de la source - 4800 lm
courant nominal - 6.6 A
technologie - lampe halogène
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Airfield
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321345752
Réf. Sonepar
03637043169
Réf. Fournisseur
AIR-J184/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance:
200 W
Culot:
PK30d
flux lumineux de la source:
4800 lm
courant nominal:
6.6 A
technologie:
lampe halogène
OSR 64382 HLX-C Male PK30D 13.5X57mm 30.3V 6.6A 200W J1/84 1500u Lampe pour balisage aviation
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits: coûts d'exploitation et de maintenance réduits grâce à une longue durée de vie. Rendement lumineux instantané et constant pendant toute la durée de vie de la lampe. Fonctionnement sans scintillement. Sans mercure.
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits: coûts d'exploitation et de maintenance réduits grâce à une longue durée de vie. Rendement lumineux instantané et constant pendant toute la durée de vie de la lampe. Fonctionnement sans scintillement. Sans mercure.