Bailey - OSR 64502C GX6.35 18X55mm 230V 150W 3200K 4000lm 50h Clair Lampe spéciale studio - 143826

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 150 W
Culot - GX6,35
flux lumineux de la source - 4000 lm
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4052899080751
Réf. Sonepar
03637908075
Réf. Fournisseur
143826
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
150 W
Culot:
GX6,35
flux lumineux de la source:
4000 lm
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
230...230 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
sans
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
18 mm
longueur totale:
55 mm
diamètre:
18 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture