Bailey - OSR 64504 G6.35 18X62mm 230V 150W A1/248 3200K 4000lm 25h Lampe spéciale studio - 143948

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 150 W
Culot - G6,35
flux lumineux de la source - 4000 lm
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4052899101654
Réf. Sonepar
03637910165
Réf. Fournisseur
143948
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
150 W
Culot:
G6,35
flux lumineux de la source:
4000 lm
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
230...230 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
s90
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
18 mm
longueur totale:
62 mm
diamètre:
18 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Product family features: Operation at mains voltage: 120 V | 230 V | 240 V. Color temperature: 2,900 K | 3,000 K (with longer lifespan). Color temperature: 3,200 K (for professional film and TV work). Color temperature: 3,400 K (for maximum luminous