Bailey - OSR 64505 GX6.35 240V 200W Clair 3200K 25h LCL27 18.5x53mm Lampe spéciale studio - P24064505/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 200 W
Culot - GX6,35
flux lumineux de la source - 5150 lm
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 240...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321746092
Réf. Sonepar
03637174610
Réf. Fournisseur
P24064505/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
200 W
Culot:
GX6,35
flux lumineux de la source:
5150 lm
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
240...240 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
s90
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
18.5 mm
longueur totale:
53 mm
diamètre:
18.5 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture