Bailey - OSR 64515 GX6.35 230V 300W Clair 3400K 15h Halogène LCL27 18.5x57.5mm Scène - P23064515/02

CopieCopie
Bailey - OSR 64515 GX6.35 230V 300W Clair 3400K 15h Halogène LCL27 18.5x57.5mm Scène

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 300 W

  • Culot - GX6,35

  • flux lumineux de la source - 9600 lm

  • température de couleur - 3300 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321746153

Réf. Sonepar

03637174615

Réf. Fournisseur

P23064515/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

300 W

Culot:

GX6,35

flux lumineux de la source:

9600 lm

température de couleur:

3300 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

s90

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

57.5 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

18.5 mm

longueur totale:

53 mm

diamètre:

18.5 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64515 GX6.35 230V 300W Clair 3400K 15h Halogène LCL27 18.5x57.5mm Scène/théâtre

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture